Rillenkugellager Timken 6303-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm

6303

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6303-2RS
Rubix:845110
Hersteller:100417016
EAN:0087796293816
6303-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6303-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Gewicht der Verpackung117,9 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6303
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Zolltarifcode84821090
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an