Rillenkugellager Timken 6301, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 12 mm
6301
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6301
Rubix:838380
Hersteller:100417008
EAN:0087796295513





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6301 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 44,958x44,958x16,9926 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 59 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6301 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std