Rillenkugellager SKF 6204-2RS1/C3VM045, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6204-2RS1/C3VM045
Rubix:956798
Hersteller:192590
EAN:7316572146538


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204-2RS1/C3VM045 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std