Rillenkugellager FAG 6314-M-P6, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm
63..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6314-M-P6
Rubix:1672709
Hersteller:0191108630000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 6314-M-P6 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3055 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage