Rillenkugellager Timken 6204-ZZ-C2, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
6204
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6204-ZZ-C2
Rubix:3152863
Hersteller:190031260
EAN:0087796161085


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204-ZZC2 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 51,9938x51,9938x18,9992 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




