Rillenkugellager FAG 6216-M-C4, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6216-M-C4
Rubix:1672772
Hersteller:0191052900040




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6216-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1737 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen