Rillenkugellager FAG 6220-2RSR-J20AA-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6220-2RSR-J20AA-C3
Rubix:970101
Hersteller:0765914410030





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 6220-2RSR-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager stromisoliert FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3140 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
989,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.177,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage