Rillenkugellager FAG 61856-M-C3, Außendurchmesser: 350 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 280 mm
618..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61856-M-C3
Rubix:1783244
Hersteller:0190978320030




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 61856-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Dünnringlager, Messingkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 618.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.379,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.642,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort