60A-1 SS G/SPL SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
60A-1 Einfach Edelstahl Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:60A1SSS11I
Rubix:2076816



Produktdetails : 60A-1 SS G/SPL SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Die Edelstahlkette von Renold ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Ketten erzielen in sauren oder alkalischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt mit Lebensmitteln eine Rolle spielt, in denen die Kette Wasser ausgesetzt wird und in Räumlichkeiten mit sehr hohe oder sehr niedriger Temperatur (-40°C bis +400°C ), in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, eine äußerst gute Leistung.
Korrosionsgeschützte Ketten: Edelstahl Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,032 g |
|---|---|
| Kette | 60a1ss |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage