Rillenkugellager Timken 6012-2RS, Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 60 mm

6012

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6012-2RS
Rubix:844617
Hersteller:100417112
EAN:0087796292765
6012-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6012-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)104,8512x104,8512x29,3116 mm
Gewicht der Verpackung390,1 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6012
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r22700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29500 N
Zolltarifcode84821090
24,33 exkl. MwSt.
/ Stück
28,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an