Rillenkugellager Timken 6009-ZZ-C3, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm
6009
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6009-ZZ-C3
Rubix:844600
Hersteller:100416882
EAN:0087796292642





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6009-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 80,01x80,01x12,1412 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 242,7 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6009 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen