Rillenkugellager Timken 6007, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm

6007

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6007
Rubix:838335
Hersteller:100417163
EAN:0087796294844
6007 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6007 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)66,9798x66,9798x24,003 mm
Gewicht der Verpackung149,7 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6007
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r10300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15900 N
Zolltarifcode84821090
6,76 exkl. MwSt.
/ Stück
8,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an