Hammer Gedore 600 E-500, Typ: Schlosserhammer | Länge: 320 mm | Gewicht: 727 g
600 E-200 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 200 g
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:600 E-500
Rubix:1143059
Hersteller:8582260
EAN:4010883858229

Produktdetails : 600 E-500 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 500g
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 727 g |
|---|---|
| Typ | schlosserhammer |
| Länge | 320 mm |
| Gewicht | 727 g |
| Form | quadrat |
| Zolltarifcode | 82052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen