Rillenkugellager FAG 6016-M-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm

60..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6016-M-C3
Rubix:2022067
Hersteller:0190941750030
EAN:4012801274531
6016-M-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6016-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht997 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie60..
Käfigmessing
Grenzdrehzahl9700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
Zolltarifcode84821090
235,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an