VQZ2550B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt

5-Wege-Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VQZ2550B-5YO1-Q
Rubix:2196947
VQZ2550B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ5/2- und 5/3-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VQZ2550B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die grundplattenmontierten Magnetventile der VQZ-Serie kombinieren Flexibilität, Langlebigkeit und Leistung in einem eher traditionellen Montagestil. Die VQZ-Magnetventile mit Reihenmontage kombinieren Flexibilität, hohe Leistung und lange Lebensdauer in einem Modell mit Reihengehäuse.
5/2- und 5/3-Magnetventil Serie vqz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Typ5/2- und 5/3-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
105,05 exkl. MwSt.
/ Stück
125,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage