Referenzen
IMI Norgren:2636300024702400
Rubix:70936


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2636300024702400 5/3-wegeventil, coe, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : 2636300024702400 5/3-Wegeventil, COE, G1/4, 24VDC
5/3-WEGEVENTIL-COE G1/4 24VDC
5/3-WEGEVENTIL-COE G1/4 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2636300024702400 5/3-wegeventil, coe, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Druckbereich | 3 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.210,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.440,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen