517.2204 5/2-Wegeventil elektropneu. , bista. G1/4, 24VDC, 1300l/min
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.2204
Rubix:798065
Hersteller:116141
EAN:4047322310666




Technische Zusammenfassung
| Typ | 5/2-wegeventil elektropneumatisch |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Dokumente
Produktdetails : 517.2204 5/2-Wegeventil elektropneu. , bista. G1/4, 24VDC, 1300l/min
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, 4V , bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 421 g |
|---|---|
| Typ | 5/2-wegeventil elektropneumatisch |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage