SXE9573-Z71-61-13J 5/2-Wegeventil, Mono, ISO1, 24VDC, 2W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE9573-Z71-61-13J
Rubix:285913
Hersteller:SXE9573-Z71-61-13J

Produktdetails : SXE9573-Z71-61-13J 5/2-Wegeventil, Mono, ISO1, 24VDC, 2W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO1 24VDC 2W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO1 24VDC 2W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wegeschieber-magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1230 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
