Referenzen
IMI Norgren:UM/22253/3
Rubix:287715


Technische Zusammenfassung
| Typ | um/22253/3 5/2-wegeventil, bist, iso2, druck |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : UM/22253/3 5/2-Wegeventil, Bist, ISO2, Druck
5/2-Wegeventil-Bist Iso2 Druck
5/2-WEGEVENTIL-BIST ISO2 DRUCK
Technische Informationen
Attribute
| Typ | um/22253/3 5/2-wegeventil, bist, iso2, druck |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 2130 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | -0,9 bis 16 |
| Größe des Anschlusses | 3/8 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
439,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
523,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort