517.205-38 5/2-Wegeventil elektropneumat. monostabil, G3/8, 230 V, 50Hz
5/2 Wegeventil Reihe 517
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.205-38
Rubix:1423271
Hersteller:106550
EAN:4047322386111

Dokumente
Produktdetails : 517.205-38 5/2-Wegeventil elektropneumat. monostabil, G3/8, 230 V, 50Hz
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, DN 5, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 412 g |
|---|---|
| Typ | 5/2 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
