516.302-38 5/2-Wegev. pneumatisch, monostab., Anschluss G3/8, DN 13,3
5/2 Wegeventil Reihe 516
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:516.302-38
Rubix:1423127
Hersteller:106502
EAN:4047322385961

Dokumente
Produktdetails : 516.302-38 5/2-Wegev. pneumatisch, monostab., Anschluss G3/8, DN 13,3
5/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, G 1/4, p = Vakuum bis 10 bar, Steuerdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in pneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 309 g |
|---|---|
| Typ | 5/2 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
