SXE9573-A71-00-13J 5/2-Wegeventil, Mono, ISO1, 24VDC, 2W
5/2-Wegeventil, Mono, ISO1, 24VDC, 2W
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE9573-A71-00-13J
Rubix:73871
Hersteller:SXE9573-A71-00-13J


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9573-a71-00-13j 5/2-wegeventil, mono, iso1, 24vdc, 2w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9573-A71-00-13J 5/2-Wegeventil, Mono, ISO1, 24VDC, 2W
5/2-Wegeventil-Mono Iso1 24Vdc 2W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO1 24VDC 2W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9573-a71-00-13j 5/2-wegeventil, mono, iso1, 24vdc, 2w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1230 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 1,8 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 1,8 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen