Kegelrollenlager Timken 479, Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 29.007 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:479
Rubix:843498
Hersteller:100057553
EAN:0053893040424
479 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser66,675 mm
Breite29,007 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 479 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring 479 (Serie 475) mit gestanztem Stahlkäfig. Innendurchmesser 66,675 mm und Breite 29,007 mm.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht der Verpackung829,2 g
Innendurchmesser66,675 mm
Breite29,007 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,606 kg
Serie475
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager29,007 mm
Normiso
Statische Tragzahl, radial - C0r186000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,15 exkl. MwSt.
/ Stück
122,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an