Referenzen
Gedore:41 B 36
Rubix:1243613
Hersteller:6338360
EAN:4010886633830

Produktdetails : 41 B 36 Umschaltknarre mit Einsatzring 36 mm UD
Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5025 g |
|---|---|
| Länge | 910 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 5025 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
