Referenzen
Gedore:2193 U-3
Rubix:1244996
Hersteller:6180630
EAN:4010886618066

Produktdetails : 2193 U-3 Umschaltknarre 1 Zoll 720 mm
Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückschwenkwinkel 5°, Mit Aufsteckrohr No. 2193 Z/17, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückschwenkwinkel 5°, Mit Aufsteckrohr No. 2193 Z/17
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4160 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Länge | 720 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 4160 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage