Knarre Gedore 41 BV 30, Länge: 910 mm
Umschaltknarre mit Einsatzring 36 mm 4kt
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:41 BV 30
Rubix:1029492
Hersteller:6338600
EAN:4010886633861

Produktdetails : 41 BV 30 Umschaltknarre mit Einsatzring 30mm 4kt
Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5115 g |
|---|---|
| Länge | 910 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 5115 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
