8577-350 ALU-Verlängerungsrohr 350 mm für A-CD
8577-350 ALU-Verlängerungsrohr 350 mm für A-CD
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8577-350
Rubix:1246302
Hersteller:2880164
EAN:4002805934623


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | voor dremometer a-cd (met klembus / spanmuffe) '' |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
Produktdetails : 8577-350 ALU-Verlängerungsrohr 350 mm für A-CD
Aluminium-Aufsteckrohr, mit eloxierter Spannmutter
Anwendung: Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte durch Hebelarmverlängerung.
Hinweis: Geeignete Drehmomentschlüssel siehe Bestell-Nr. 6234.
Anwendung: Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte durch Hebelarmverlängerung.
Hinweis: Geeignete Drehmomentschlüssel siehe Bestell-Nr. 6234.
Einsatz:, Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER A - DX, Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung, Ausführung:, Sichere Verbindung zum DREMOMETER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 710 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | voor dremometer a-cd (met klembus / spanmuffe) '' |
| Länge | 350 mm |
| Durchmesser | 35 mm |
| Modell | 8577-350 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 710 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage