671 Bit-Umschaltknarre 1/4 Zoll

Bit-Umschaltknarre 1/4 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:671
Rubix:1244232
Hersteller:6535350
EAN:4010886653531
671 Bit-Umschaltknarre 1/4 Zoll

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/4 ''
Länge127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 671 Bit-Umschaltknarre 1/4 Zoll


Mit Rändelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Niedrige Bauhöhe ermöglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum, Rückschwenkwinkel 15°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Mit Rändelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten, Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4"), Niedrige Bauhöhe ermöglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum, Rückschwenkwinkel 15°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht108 g
Antriebsvierkant1/4 ''
Länge127 mm
Durchmesser6,3 mm
Modell671
Endbearbeitungverchromt
Gewicht108 g
Zolltarifcode82041100
334,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
397,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen