Hammer Gedore 4 E-1500, Typ: Schlosserhammer | Länge: 380 mm | Gewicht: 1760 g

Hammer Gedore

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:4 E-1500
Rubix:1246424
Hersteller:8587060
EAN:4010883858700
4 E-1500 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 1500 g
Technische Zusammenfassung
Typschlosserhammer
Länge380 mm
Gewicht1760 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4 E-1500 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 1500 g


Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
• Kopfgewicht 1500 g, • Stielbefestigung mit Ringkeil, • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, • Vorschriftsmäßiger Kantenbruch an Hammerbahn und Pinne, • Stiel aus bruchfestem Eschenholz, doppelt geschweift, DIN 5111

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1760 g
Typschlosserhammer
Länge380 mm
Gewicht1760 g
Formquadrat
Zolltarifcode82052000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,82 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
246,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage