4 27X32 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 27x32 mm
4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:4 27x32
Rubix:1242330
Hersteller:6055810
EAN:4010886605585

Produktdetails : 4 27X32 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 27x32 mm
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 373 g |
|---|---|
| Öffnung | 27x32 |
| Länge | 320 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
202,84 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar