4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm

4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:4 13x15
Rubix:1242407
Hersteller:6054170
EAN:4010886605417
4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung13x15
Länge161 mm
Typring-maulschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm


Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht64 g
Öffnung13x15
Länge161 mm
Typring-maulschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
156,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
186,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage