Schleifmaschine Bosch GEX 12V-125, Maße Platte: 125 mm | Gewicht: 0.95 kg
Schleifmaschine Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GEX 12V-125
Rubix:3041033
Hersteller:0601372101
EAN:4059952539478


Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 125 mm |
|---|---|
| Plattenform | orbital |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 0601372101 ExZenterschleifer GEX 12V-125 Solo inkl. L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 125 mm |
|---|---|
| Plattenform | orbital |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 0,95 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 12 V |
| Modell | gex 12v-125 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen