53080 220+,75mmxNH,50perinner,Pack à 50 St
3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100250118
Rubix:2848348
Hersteller:7100250118
EAN:04054596898325





Produktdetails : 53080 220+,75mmxNH,50perinner,Pack à 50 St
Bei der 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W trifft Staubabsaugung auf branchenführende Schnittleistung. Diese Premium Gitternetz Schleifscheibe verfügt über ein einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen mit der legendären 3M™ Präzisionskorn-Technologie ermöglicht. Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.
Schleifen, neu gedacht. Staubreduzierung und Schleifleistung sind keine Gegensätzen mehr. Durch die Kombination der legendären Technologie des 3M™ präzisionsgeformten Keramikkorns mit einem Netzträger erreicht die 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W eine branchenführende Abtragsrate und ermöglicht gleichzeitig ein nahezu staubfreies Schleifen. Das keramische 3M™ Präzisionskorn bricht kontinuierlich in scharfe Schneidkanten und bietet eine doppelt so lange Standzeit und eine doppelt so hohe Schnittleistung wie führende Netzscheiben von Wettbewerbern. Nutzen Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W, um sich einen Wettbewerbsvorsprung in Ihrer Branche zu verschaffen - von der Metall- und Holzbearbeitung bis hin zu Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Schienenverkehr und Automobil-OEM-Betrieben. Ermöglicht eine sicherere Arbeitsumgebung. Eine saubere Arbeitsumgebung ist eine sicherere Arbeitsumgebung. Die 3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 710W ermöglicht die Absaugung von mehr als 95 % des beim Schleifen entstehenden Staubs, reduziert die Belastung durch luftgetragene Partikel und schafft eine gesündere, praktisch staubfreie Arbeitsumgebung. Außerdem benötigt das 3M™ Präzisionskorn in der Scheibe geringeren Druck durch den Anwender, was ein angenehmeres Schleifen ermöglicht. Erleben Sie die Vorteile des 3M Xtract™ Systems. 3M™ ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifbedürfnisse. Von Netzschleifscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu mobilen Staubabsaugungen bieten wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Qualität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M™ verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen - Metallverarbeitung - Primer-Schleifen - Gelcoat-Schleifen - Schleifen von Verbundwerkstoffen - Holzbearbeitung
Stärken
• Die Premium Gitternetz Schleifscheibe ermöglicht ein nahezu staubfreies Schleifen
• 3M™ Präzisionskorn, angeordnet in einem einzigartigen Muster, liefert eine branchenführende Abtragsrate und lange Lebensdauer
• Teil der 3M Xtract™ Serie, das Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung
• Ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmliche gelochte Scheiben
• Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung
• Klettmaterial auf der Rückseite für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
• Erhältlich in verschiedenen Qualitäten von 80+ bis 320+
Anwendungen
Abrieb – Abtragen – Entgraten – Feinschleifen – Finishen – Formen – Formgratentfernung – Kratzerreparatur – Nivellierung – Oberflächenvorbereitung – Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Körnung | 220 |
| Anwendung | metallverarbeitung - primer-schleifen - gelcoat-schleifen - schleifen von verbundwerkstoffen - holzbearbeitung |
| Trägermaterial | netzträger |
| Serie | 710w |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,00 € exkl. MwSt.
/ 300 Packungen
121,38 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar