5962F/30533 Klebeband 5962F, Schwarz, 305mm x 33m, 1.6mm
3M™ VHB™ Klebeband 5962
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:5962F/30533
Rubix:3479385
Hersteller:7100211836

Technische Zusammenfassung
| Breite | 305 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | modifizierter acrylatklebstoff auf sehr anpassungsfähigem acrylatschaum-träger |
Produktdetails : 5962F/30533 Klebeband 5962F, Schwarz, 305mm x 33m, 1.6mm
3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5962, schwarz, ist ein 1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
Stärken
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
Anwendungen
Zur Klebung von Platten auf Rahmen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 305 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | modifizierter acrylatklebstoff auf sehr anpassungsfähigem acrylatschaum-träger |
| Stärke | 1,6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.473,36 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
10.083,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage