5906F/1168 Klebeband 5906, Schwarz, 1168mm x 66m, 0.15mm
3M™ VHB™ Klebeband 5906
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:59061168
Rubix:3479365
Hersteller:7100193935
EAN:56936177911421

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1168 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | modifiziertes acrylat (modifizierter acryl-klebstoff) auf acrylat-schaumstoffkern |
Produktdetails : 5906F/1168 Klebeband 5906, Schwarz, 1168mm x 66m, 0.15mm
Anwendungsfreundlich und extrem haftstark Unser 3M™ VHB™ Klebeband besteht aus einem widerstandsfähigen Acrylat Klebstoff mit viskoelastischen Eigenschaften. Dieses doppelseitige Hochleistungsklebeband garantiert extrem hohe Haftung auf verschiedensten Substraten wie Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl, vielen Verbund und Kunststoffen, Acryl, Polycarbonat, ABS und lackiertem oder versiegeltem Holz. Unsere Klebebänder zeichnen sich durch exzellente Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flächenhaftung und Temperaturbeständigkeit aus. Vielseitig zum Einsatz kommt das Klebeband unter anderem im Transportwesen, Gerätebau und Elektronikbereich, bei Anzeige und Displaylösungen sowie in allgemeinen industriellen Bereiche. Klebt verschiedenste Materialien schnell, fest und dauerhaft. Empfohlene Anwendungsbereiche: Dekorelemente und Leisten, Namensschilder und Logos, elektronische Displays, Paneele an Rahmen, Versteifungselemente an Paneele Das 3M™ VHB™ Klebeband verbindet beide Flächen dauerhaft miteinander und verteilt die Spannungslast auf die gesamte Länge der Verbindung. Dream, Design, Deliver – mit 3M™ VHB™ Klebebändern der Produktfamilie 5952 Die 3M™ VHB™ Klebebänder der Produktfamilie 5952 sind auf beiden Seiten eines sehr anpassungsfähigen Schaumkerns mit einem modifizierten Acrylat Klebstoff versehen. Diese Produktfamilie der 3M™ VHB™ Klebebänder zeichnet sich durch die Kombination aus Festigkeit, Anpassungsfähigkeit und Klebkraft aus. Sie ist daher besonders leistungsfähig. Das Klebeband haftet speziell auf Kunststoffmaterialien mit niedriger, mittlerer und hoher Oberflächenenergie sowie Metall, Glas und Lackierungen, darunter die meisten Pulverbeschichtungen. Verwenden Sie dieses Klebeband für das Verkleben und Abdichten von Polycarbonat Linsen über LCD, Beschilderung und Scheiben an stücklackierten Bedienfeldern. Das 3M™ VHB™ Klebeband 5906 gehört zur Serie der dünnen Klebebänder innerhalb der Produktfamilie der 3M™ VHB™ Klebebänder 5952. Diese Serie hat eine außergewöhnliche Stoßdämpfleistung und ermöglicht schmale Fügelinien beim Einsatz in verschiedensten Bereichen wie Elektronik, Beschilderung oder Gerätebau. Ein unkonventionelles Schaumstoff Klebeband 1980 erfand 3M™ die revolutionären VHB™ Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder passen sich flexibel sämtlichen Oberflächen an und überzeugen durch ihre hohe Klebkraft. Die Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Oberflächen. Das 3M™ VHB™ Klebeband ist die moderne Alternative zu Schrauben, Nieten, Schweißnähten und anderen mechanischen Fügemethoden. Ganz gleich, ob Sie montieren, befestigen oder abdichten – die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Fenster bis hin zu Hochhäusern. Dieses bewährte Klebeband bietet eine konsistente Klebkraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M steht Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Fügeaufgaben und der Anwendung unserer Produkte gern mit Rat und Tat zur Seite.3M™ VHB™ Klebebänder mit bewährter ZuverlässigkeitDas 3M™ VHB™ Klebeband verbindet Werkstoffe dauerhaft auf eine Art, die konventionelle mechanische Fügemethoden nicht leisten können. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild des Endprodukts, da Nieten und Schrauben entfallen, zugleich ist sofortige Gebrauchsfestigkeit gegeben. Das Fügen mit 3M™ VHB™ Klebeband ist zumeist schneller als der Einsatz von Bohrer und Schrauben oder Nieten oder von flüssigem Klebstoff. Unsere vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen und Außenbereich verwendet werden, zum Beispiel bei der Montage von Fenstern, Türen und Schildern, im Elektronikbereich, in der Konstruktionstechnik und in vielen anderen industriellen Anwendungen. Das 3M™ VHB™ Klebeband ist beständig gegenüber Chemikalien, UV Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatverbindung i
Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5906. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,15 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.
Stärken
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
0,15 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz mit Acrylschaumkern und modifiziertem Acrylat-Klebstoff, haftet auf verschiedensten Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unregelmäßigen Oberflächen
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
0,15 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz mit Acrylschaumkern und modifiziertem Acrylat-Klebstoff, haftet auf verschiedensten Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unregelmäßigen Oberflächen
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1168 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | modifiziertes acrylat (modifizierter acryl-klebstoff) auf acrylat-schaumstoffkern |
| Stärke | 0,15 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.373,90 € exkl. MwSt.
/ Rolle
5.204,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage