491228CA Klebeband 4912F, Weiß, 285mm x 16.5m, 2.0mm
3M™ VHB™ Klebeband 4912F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1088895
Rubix:3479302
Hersteller:7000072296
Dokumente
Produktdetails : 491228CA Klebeband 4912F, Weiß, 285mm x 16.5m, 2.0mm
Das 3M™ VHB™ Klebeband 4912F, weiß, ist ein robustes, 2 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylatschaum. Es haftet auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie.
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).
Stärken
• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 2 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß mit beidseitigem Universalklebstoff haftet auf zahlreichen Materialien mit hoher Oberflächenenergie
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Anwendungen
Alternativen zum Nieten oder Schweißen - Befestigung von Blenden und Zierleisten - Montage von Platte-an-Rahmen/Versteifung-an-Platte - Verklebung von Metall
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 285 mm |
|---|---|
| Länge | 16,5 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff) |
| Stärke | 2 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.131,71 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.346,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
