7000034389 Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA, 75 mm, 1000

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:50413
Rubix:3898656
Hersteller:7000034389
E50413 75MMXNH

Technische Zusammenfassung

Durchmesser75 mm
Körnung1000
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7000034389 Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA, 75 mm, 1000


Mit 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben können Sie Überblendungsbereiche so für die Lackierung vorbereiten, dass Sie konsistente Ergebnisse erzielen. Diese Schleifscheiben mit Schaumstoff-Träger sind für das Anrauen und Schleifen von Karosserieblechen, das Angleichen von Orangenhaut und das Entfernen von Schleifspuren vor dem Lack-Überblenden auf angrenzenden Paneelen konzipiert. Wenn sie zum feuchten Schleifen verwendet werden, sind keine Polierpasten oder Nassschleifmittel mehr erforderlich.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U zum Entfernen von Lack, zum Schleifen von Spachtelmasse, zum Schleifen von Randzonen und sogar für den Abtrag der Oberflächenstruktur von Klarlacken und zur Vorbereitung von Übergangsbereichen. 3M hat die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U so konzipiert, dass sie bei diesen wesentlichen Schritten im Karosseriereparaturprozess einen überragenden Abtrag sowie eine lange Standzeit bieten. Sie verfügen über die 3M™ Präzisionskorntechnologie. Dieses dreieckig geformte Schleifkorn bietet einem um 30 % stärkeren Abtrag und eine mindestens 30 % längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel. Mit ihrem breiten Sortiment an verfügbaren Körnungen eignet sich diese Scheibe ideal für zahlreiche Schleifarbeiten bei der Autoreparatur. Die Cubitron™ II Produkte haben die Messlatte für leistungsstarke Schleifmittel noch einmal höher gelegt. Die Multihole-Lochung unserer Schleifscheibe sorgt für eine ausgezeichnete Staubabsaugung und trägt damit zu einer noch höheren Abtragsleistung und Standzeit bei. Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U lassen sich auf einem Stützteller mit Klettbefestigung anbringen und anschließend sauber und einfach von dort lösen. Außerdem können sie über die gesamte Standzeit des Schleifmittels immer wieder neu verwendet werden. Bei Verwendung zusammen mit einem 3M™ Maschinenschliff-Schleifteller müssen die Löcher der Scheibe nicht an den Löchern des Stütztellers ausgerichtet werden. Das ermöglicht schnelle, einfache und bequeme Scheibenwechsel.

Stärken


• Konzipiert für das Mattieren beim Überblenden angrenzender Paneele, für den Angleich von Orangenhaut und die Entfernung feiner Schleifspuren vor dem Überblenden.
• Die Scheiben müssen immer feucht verwendet werden. Sie machen dabei zusätzliche Polierpasten und Nassschleifmittel unnötig.
• Der Schaumstoff-Träger gewährleistet hervorragende Kontrolle und konsistenten Oberflächenkontakt.
• Dank ihrer Flexibilität mattieren die Scheiben die Spitzen und Täler von Orangenhaut ohne übermäßiges Einebnen.
• Erzeugt ein dichtes Schliffbild in Überblendungsbereichen und hinterlässt ein mattes Finish ohne glänzende Stellen.

Anwendungen

Klarlack - Klarlack schleifen - Maschinenschliff - Überblenden - Überblenden von Kanten

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)52x80x80 mm
Gewicht der Verpackung170 g
Durchmesser75 mm
Körnung1000
243,00 exkl. MwSt.
/ 60 Stück
289,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage