95010005 Transfer-Klebeband 950, Transparent, 1m x 55m, 0.13mm
3M™ Transfer-Klebeband 950
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1165410
Rubix:3478970
Hersteller:7000116561
EAN:05010027147669

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochfestes acryl (klebstoff), verdichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 95010005 Transfer-Klebeband 950, Transparent, 1m x 55m, 0.13mm
Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig.
Die Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 3 zeichnen sich durch ihre sehr hohe Anfangshaftung aus und eignen sich besonders zur Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Die Transferklebebänder sind von -4°C bis +85°C (kurzfristig bis +12°C) temperaturbeständig.
Stärken
132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert.
Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.
Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.
Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.
Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.
Anwendungen
Zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochfestes acryl (klebstoff), verdichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,127 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.840,73 € exkl. MwSt.
/ Rolle
2.190,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage