9471LE61 Transfer-Klebeband Transparent

3M™ Transfer-Klebeband 9471LE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:1113156
Rubix:3478989
Hersteller:7100089545
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite686 mm
Länge165 m
Werkstoffpolypropylen, acrylharz mit niedriger oberflächenenergie (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (primärliner)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9471LE61 Transfer-Klebeband Transparent


Verwenden Sie unser vielseitiges 3M™ Transfer-Klebeband 9471LE für alle Anwendungen, die eine hervorragende Leistung erfordern. Dieses Klebeband ist die Lösung zur Klebung von Kunststoffen in unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen. Es bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Feuchtigkeit und Nässe in einem breiten Temperaturbereich (von -40ºC bis 150ºC). Bei einer sehr hohen Anfangshaftung nimmt die Klebkraft in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur zu. Dieses Band befindet sich auf einer Schutzfolie, die ideal für die Verarbeitung mit Rotativstanzen geeignet ist. Als Teil der Produktfamilie 3M™ Acrylat-Klebstoffe mit hoher Klebkraft 300LSE wird dieses Klebeband lösungsmittelfrei hergestellt. Das 3M™ Transfer-Klebeband 9472FL erfüllt die UL-Spezifikation 969.
Das 3M™ Transfer-Klebeband 9471LE ist ein 58 µm dicker, stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300LSE auf einem 107 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier.

Stärken

58 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP)|| 58 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP);Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Klebung unterschiedlicher Materialien|| Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien;Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften|| Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften;Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit|| Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit;Ideale Lösung für die allgemeine Befestigung und Montage verschiedenster Materialen|| Ideale Lösung für die allgemeine Befestigung und Montage verschiedenster Materialen;Erfüllt eine Vielzahl von Automobilbau- und OEM-Spezifikationen|| Erfüllt eine Vielzahl von Automobilbau- und OEM-Spezifikationen

Anwendungen

Geeignet für viele unterschiedliche Werkstoffe einschließlich niederenergetischen Oberflächen;Kleben von modernen Kunsstoffen wie PE oder PP oder pulverlackierten Untergründen;Transparente Verbindungen

Technische Informationen


Attribute
Breite686 mm
Länge165 m
Werkstoffpolypropylen, acrylharz mit niedriger oberflächenenergie (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (primärliner)
Stärke0,05 mm
Farbefarblos
Typ des Bandesübertragungsband
2.253,75 € exkl. MwSt.
/ Rolle
2.681,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage