46861055 Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 610mm x 55m, 0.13mm
3M™ Transfer-Klebeband 468MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:468610
Rubix:3478947
Hersteller:7100021280

Technische Zusammenfassung
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 46861055 Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 610mm x 55m, 0.13mm
Bei dem 3M™ Transfer Klebeband 468 MP aus der 3M™ Klebstoffserie 200MP handelt es sich um einen Film aus Reinacrylat Klebstoff, welcher auf hochenergetischen Oberflächen gute Klebeigenschaften aufweist und auch nach langer Anwendungszeit seine Transparenz bewahrt. Somit ist das Klebeband besonders geeignet für Anwendungen, bei denen es auf die Klarheit des Klebstoffs ankommt. Aufgrund seiner relativen Dicke eignet es sich gut für den Verbund von rauen und strukturierten Oberflächen. Seine sehr hohe Temperatur und Chemikalienbetändigkeit sorgt auch bei extremen Umgebungsbedingungen für dauerhafte Funktionalität und somit für hohe Prozesssicherheit. Gleichzeitig gewährleistet das besonders klimastabile Schutzpapier stets eine leichte Verarbeitung.
Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 200MP mit sehr hoher Beständigkeit gegen jegliche äußere Einflüsse.
Stärken
132 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.|| 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.|| Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.;Hervorragende Haftung auf Metall und hochenergetischen Kunststoffen sowie ausgezeichnete Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden. Anfängliche Repositionierung zur exakten Ausrichtung möglich.|| Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit. UV-beständig. Einfach anzuwenden.|| Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.;Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich|| Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich;Für industrielle Anwendungen|| Hohe Scherfestigkeit;Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)|| Hohe Transparenz und UV-Beständigkeit;Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Anwendungen
Hochenergetische Oberflächen;Kleben von Frontplatten und Folientastaturen;Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
508,64 € exkl. MwSt.
/ Rolle
605,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage