8330W35 Tragegriffe 8330, Weiß, 35mm x 584mm x 152mm
3M™ Tragegriff 8330
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100054963
Rubix:3479571
Hersteller:7100054963
EAN:00051115713866

Produktdetails : 8330W35 Tragegriffe 8330, Weiß, 35mm x 584mm x 152mm
Unser 3M™ Tragegriff 8330 verwandelt fast alles in ein praktisches, gut zu transportierendes Paket. Ein haltbarer Kunststoffstreifen mit Klebstoff an beiden Enden zum seitlichen Anbringen an einer Schachtel oder einem Paket bildet eine kleine gepolsterte Schlaufe, die das Anheben schwerer und sperriger Produkte erleichtert.
Das Produkt erlaubt flexibles Kleben und Dichten von Kunststoffen wie ABS, PMMA und PVC, Fiberglas, Aluminium, Stahl, beschichteten Metallen und Holz.
Stärken
• Verwandelt sperrige Einkäufe in gut transportierbare Pakete.
• Tragegriffe mit einer Belastbarkeit von bis zu 14 kg lassen sich leicht an der Kasse anbringen.
• Gestalten Sie diese Griffe mit bis zu sechs Farben für spezielle Werbeaktionen oder nutzen Sie UPC-Codes, um Ihr Unternehmen bekannt zu machen.
• Starker Synthesekautschuk-Klebstoff haftet auf einer Vielzahl von Verpackungsoberflächen.
• Die Pads sind praktisch und tragbar und benötigen keinen Dispenser.
• Einfach an der Kasse anbringen, um einen Kaufnachweis zu erhalten.
• Weniger Kunststoffabfälle
Anwendungen
Branding - Primärverpackung
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 73x287x706 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6531,7 g |
| Breite | 35 mm |
| Länge | 0,584 m |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | polyesterfolie |
| Stärke | 0,182 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,73 € exkl. MwSt.
/ Packung
566,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage