7100141123 Silver Schruppscheibe, T27, 100 mm x 7 mm x 16 mm
3M™ Silver Schruppscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:51746
Rubix:3481702
Hersteller:7100141123
EAN:04054596443808

Dokumente
Produktdetails : 7100141123 Silver Schruppscheibe, T27, 100 mm x 7 mm x 16 mm
3M™ Silver Schruppscheiben des Typs 27 bieten eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit mit einem schnellen und gleichmäßigen Schliff und einem hohen Materialabtrag bei Edelstahl, Baustahl, Luftfahrtlegierungen und weiteren Materialien.
Erhalten Sie mit der 3M™ Silver Trennscheibe einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt für zahlreiche Anwendungen. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen, flache Bleche und andere Werkstücke. Die Scheibe enthält unser Präzisionskorn, welches kontinuierlich scharfe Schneidekanten aufweist, womit es durch das Material schneidet, und nicht wie bei herkömmlichen Schleifkörnern durch das Material schabt oder pflügt. Hierdurch ergeben sich eine wesentlich längere Lebensdauer als bei konventionellen Schleifmitteln mit Keramikkorn und eine über die Lebensdauer gleichmäßig stabile hohe Schnittrate. Die Scheibe muss mit einem Winkel- oder Trennschleifer (separat erhältlich) eingesetzt und sollte aus Sicherheitsgründen stets mit einer Schutzhaube verwendet werden. Die maximale Drehzahl der Scheibe muss größer oder gleich der maximalen Drehzahl des Winkelschleifers sein.
Stärken
• Perfekt geeignet für Abtragsschleifen, Anfasen und Entfernung von Schweißnähten
• 3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
• Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
• Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
• Nur für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert
• Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)
Anwendungen
Abkanten - Anfasen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Entkalken - Schweißnahtentfernung und Finishen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Form | rund |
| Modell | 51746 silver dcgw t27 100 x 7 x 16 |
| Serie | 3m™ silver (precision-shaped ceramic grain) |
| Körnung | 36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
92,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




