62223737 SCHRUPPSCHEIBE E 230-7 ZIRKON SGP STEEL
Schruppscheiben E 230-7 Za 24 R Sgp
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 230-7 ZIRKON SGP STEEL
Rubix:1284197
Hersteller:62223737
EAN:4007220640944


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 62223737 SCHRUPPSCHEIBE E 230-7 ZIRKON SGP STEEL
Schruppscheiben E 230-7 Za 24 R Sgp
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | aluminium zirkoniumdioxid |
| Modell | e 230-7 zirkon sgp steel |
| Serie | sgp steel |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
138,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage