TE031W295 Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031, Weiß, 295ml

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000000902
Rubix:3479798
Hersteller:7000000902
EAN:0051115251580
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Fassungsvermögen295 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TE031W295 Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031, Weiß, 295ml


3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE 031 ist ein feuchtigkeitsvernetzender 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff mit 100 % Festkörpergehalt zum Kleben von Kunststoffen und Holz. TE 031 ist extrudierbar und wird idealerweise mit dem 3M™ Scotch-Weld™ PUR 250 Auftragsgerät auf die Werkstoffe appliziert.
Schneller Festigkeitsaufbau – hohe konstruktive Endfestigkeit 3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE 031 mit kurzer Klebspanne von 30 Sekunden entwickelt schnell hochfeste Verbindungen mit Kunststoffen wie PA, PC, PMMA, Polystyrol, PVC etc. sowie von Holz, Textilien und Leder. Als Produkt mit 100 % Festkörpergehalt ist TE 031 schnell zu verarbeiten und ermöglicht flexible Klebungen. Hohe konstruktive Festigkeit von über 6 MPa Gute Weichmacherbeständigkeit und gute Alterungseigenschaften Mögliche Anwendungen Holz oder Kunststoffe als Dekoration und Formteile für Möbel und Schränke Kantenformteile für Arbeitsflächen, Regale, Tische etc. Kleben von Holz an MDF-Schubladenböden oder -rückseiten und zur Verkleidung Kleben modularer Bürotrennwände Montage von Holz- und Metalltüren (interior und exterior) Kleben und Dichten von Holz- und Kunststoffholmen und -schienen in Rollläden Kleben einer Isolierung aus Gummi an Holz, Kunststoffe oder Metalle Kleben von Fiberglas auf Holz in Kajüten Kleben von Metallen auf laminierte Papierwaben in Messeständen Verknüpft die Festigkeit von Konstruktionsklebstoffen mit der Geschwindigkeit von Schmelzklebstoffen Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe mit 100 % Festkörper beginnen die Aushärtung nach Kontakt mit Feuchtigkeit. Schmelzklebstoffe mit anschließender Feuchtigkeitsvernetzung Ihre hohe konstruktive Festigkeit erzielen die Klebstoffe durch Nachvernetzung auf vielen Oberflächen. Überschüssiger Schmelzklebstoff kann innerhalb der Wachsphase von etwa 20 Minuten leicht von der Oberfläche gelöst werden. Nach Ende der Wachsphase ist überschüssiger Schmelzklebstoff nur mithilfe mechanischer Verfahren zu entfernen – das führt möglicherweise zu einer Verletzung der Oberflächenstruktur. Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe bieten Lösungen für unterschiedlichste Applikationen und Anforderungen – je nach Viskosität sind dünne Klebfugen ebenso möglich wie spaltfüllende Klebungen. Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe erzielen hohe konstruktive Festigkeit

Stärken


• Kleben von Kunststoffen wie PA, PC, PMMA, Polystyrol, PVE etc.
• Kurze Klebespanne erlaubt schnelles Kleben
• Hohe konstruktive Festigkeit von über 6 MPa
• Festkörpergehalt 100 %
• Gute Weichmacherbeständigkeit
• 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff (feuchtigkeitsvernetzend)
• 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff mit gewisser Korrekturfähigkeit – einfach aufzutragen
• zur Verwendung mit dem 3M™ Scotch-Weld™ PUR Auftragsgerät und zugehörigen Einweg-Düsen entwickelt

Anwendungen

Allgemeine Industrie - Automobilindustrie - Baugewerbe - Beschilderung - Einzelhandel - Elektronik - Holzarbeiten - Konsumgüter - Möbel - Spezialfahrzeug - Transport und Verkehr - Verteidigung und öffentliche Hand

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung412,8 g
Farbeweiß
Fassungsvermögen295 ml
Min. Temperatur16 °C
Art der Anwendungmit handgeführten auftragsgeräten oder automatischen applikatoren extrudiert
273,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
325,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage