SI1500.20 Cyanacrylat-Klebstoff SI1500, Transparent, 20 g
3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SI1500
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SI1500
Rubix:3479769
Hersteller:7100040836
EAN:04054596802339

Dokumente
Produktdetails : SI1500.20 Cyanacrylat-Klebstoff SI1500, Transparent, 20 g
3M™ Scotch-Weld™ SI 1500 ist ein hochviskoser und oberflächenunempflindlicher Cyanacrylat-Klebstoff. 3M™ Scotch-Weld™ SI 1500 klebt raue, poröse, leicht verschmutzte und saure Untergründe wie Holz, Pappe, Furniere, Stoffe, Kork und Leder. Produkt eignet sich besonders zum Füllen kleinerer Zwischenräume
Soforthaftung SF 100 ist auch geeignet für saure und einige poröse Werkstoffe. Handfestigkeit bereits in Sekunden – für höchste Produktivität. niedrigviskos Reaktionszeit 3 bis 30 Sekunden Aushärtung bei Raumtemperatur nach 24 Stunden Aushärtung kann jedoch durch geringe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlangsamt werden. Auftrag genau eines Tropfens durch kurzes Drücken auf die Flasche – Auftrag einer Raupe in gewünschter Länge durch anhaltendes Drücken. Spitze der Flasche ist zuschneidbar – das erleichtert den gezielten Auftrag. Mögliche Anwendungen Kleben von einigen Kunststoffen und von Gummi Einsatz auf sauren und porösen Oberflächen Holz Kork Leder Pappe leicht öltolerant Was sind Cyanacrylat-Klebstoffe? Cyanacrylat-Klebstoffe ermöglichen das schnelle Kleben einer Vielzahl von Werkstoffen und sorgen für hochfeste Fugen und saubere Kleblinien. Und das in Sekunden. Im Allgemeinen bestehen die Produkte aus Cyanacrylat-Monomeren, die bei Kontakt mit Feuchtigkeit (OH Ionen) aushärten. Cyanacrylat-Klebstoffe härten durch Reaktion mit Feuchtigkeit auf den Klebflächen. Lagerung in feuchter Umgebung kann die Haltbarkeit verkürzen. Cyanacrylat-Klebstoffe härten bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit aus. In dickeren Schichten aufgetragen, verlängert sich ihre Reaktionszeit deutlich. Cyanacrylat-Klebstoffe härten bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit aus. In dünnen Schichten aufgetragen, läuft die Reaktion in besonders kurzer Zeit ab. Schnell gezielt hochfest geklebt: Auftrag erfolgt direkt aus der Flasche Geringe Menge an Cyanacrylat-Klebstoff ist ausreichend zum hochfesten Kleben vieler Kunststoffe und Metalle, von Gummi, Holz, Leder und anderer Werkstoffe.
Stärken
• Kleben von oberflächenunempfindlichen Naturstoffen wie Holz, Kork, Leder etc.
• Kein Verlaufen des Cyanacrylat-Klebstoffs in unerwünschte Bereiche
• Sehr gutes Spaltfüllvermögen – geeignet für unterschiedlichste Werkstoffe
• nur minimale Oberflächenvorbehandlung erforderlich
• hohe Zugfestigkeit
Anwendungen
Befestigung von Blenden und Zierleisten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Trocknungszeit | 1 min |
| Farbe | farblos |
| Art der Anwendung | adesivo cianoacrilato istantaneo ad alta viscosità per superfici difficili, porose e acide; ideale per incollaggi rapidi su legno, cartone, pelle, sughero e tessuti. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
244,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage