18471 Strong Edge Vliesscheibe SE-DR, 50mm, AmED
3M Scotch-Brite SE-DR Vlies-Schleifscheibe, 50 mm, Korn A Medium, Rot
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:18471
Rubix:3478189
Hersteller:7000046110
EAN:00048011184715

Produktdetails : 18471 Strong Edge Vliesscheibe SE-DR, 50mm, AmED
Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8,06 g |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Körnung | mittel |
| Schleifmittelart | vliesstoff |
| Serie | scotch-brite roloc se |
| Verpackungsmenge | 200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
399,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage