SW3TR50 3M Safety-Walk Nasszone Fein (Typ 3) 50mm x 18,3m VPE = 2
3M™ Safety-Walk™ Standard-Antirutschband 220
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:BTRE1851
Rubix:2472077
Hersteller:7000001996
EAN:00048011193045
Produktdetails : SW3TR50 3M Safety-Walk Nasszone Fein (Typ 3) 50mm x 18,3m VPE = 2
Diese flexiblen Antirutschbänder bestehen aus einer Kunststofffolie mit flexibler Struktur. Sie sind mit einem leicht ablösbaren druckempfindlichen Klebstoff ausgestattet. Die Antirutschoberfläche ist flexibel und langlebig
Stärken
Fein strukturierte Oberfläche für den Barfußverkehr
Spezial-Acrylklebstoff für feuchte Bereiche
Sicher und hygienisch
Dieses Produkt ist für den Verkauf an industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz konzipiert, hergestellt, gekennzeichnet und verpackt. Es ist nicht für den Verkauf an Verbraucher oder für die Verwendung durch Verbraucher bestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50,8 mm |
|---|---|
| Länge | 18,3 m |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
