54901233 PTFE-Klebeband 5490, Braun, 12mm x 33m, 0.09mm
3M™ PTFE-Filmklebeband 5490
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:5490-12
Rubix:3479545
Hersteller:7000050122
EAN:00021200072796




Produktdetails : 54901233 PTFE-Klebeband 5490, Braun, 12mm x 33m, 0.09mm
Das 3M™ PTFE-Klebeband 5490 nutzt eine extrudierte PTFE (Polytetrafluorethylen) als Trägermaterial. Dieses Klebeband weist einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten auf und erzeugt durch die Kombination mit einem Silikon-Haftklebstoff auf verschiedenen Werkstoffen eine glatte, nicht-haftende Oberfläche, um die Bewegung der Materialien gegeneinander in vielen flach aufliegenden Anwendungsbereichen zu unterstützen.
Stärken
• Die nicht haftende PTFE-Membran bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
• Dank Silikonklebstoff sauber von verschiedenen Oberflächen ablösbar
• Umfangreicher Temperaturbereich für den Einsatz in beheizten Maschinen und Geräten
• Das extrudierte 3M™ PTFE-Klebeband liegt flacher an als herkömmliche geschälte PTFE-Klebebänder
• Dank seiner exzellenten chemischen Beständigkeit kann das Klebeband auch in anspruchsvollen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen
• Hohe Festigkeit und Abriebbeständigkeit gewährleistet eine zuverlässige und leistungsstarke Reduzierung von Reibung, Klappern und Maschinenlärm
• Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C
Anwendungen
Für beheizte Maschinen und Anlagen;Zum Bündeln und Umwickeln von Kabeln und Kabelbäumen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind;Zum Auskleiden von Rutschen, Durchführungen und Rohrleitungen;Abschirmung gegen und Schutz vor Chemikalien;Zum Umwickeln von Führungswalzen, um Reibung zu verringern;Geräuschdämmung bei Teilen, deren Oberflächen aneinander reiben;Trennmittel zur Klebung von Verbundmaterial
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 32,9 m |
| Farbe | braun |
| Werkstoff | ptfe (polytetrafluorethylen) |
| Stärke | 0,09 mm |
| Max. Temperatur | 205 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.205,18 € exkl. MwSt.
/ 18 Rollen
2.624,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage