70701UV Industrieschutzfolie Transparent, 1219mm x 33m, 0.2mm
3M™ Industrieschutzfolie 7070UV
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:70701UV
Rubix:3479259
Hersteller:7100089302
EAN:00076308979553
Dokumente
Produktdetails : 70701UV Industrieschutzfolie Transparent, 1219mm x 33m, 0.2mm
7070UV kann in vielen Branchen eingesetzt werden, um eine Vielzahl von Produkten und Oberflächen zu schützen, z.B: Haushaltsgeräte, POP/Automaten, Sportartikel, Sportfahrzeuge, Fenster und Türen, Architektur und Bauwesen, Möbel und Holzbearbeitung, Aufzüge, Notfallfahrzeuge, Bus und Bahn, Schwermaschinen und landwirtschaftliche Geräte, allgemeine Industrie- und Metallbearbeitung.
PU Schutzfolien haben eine gute langlebige Klebekraft und höhere mechanische Eigenschaften als PE oder PVC Schutzfolien z.B. Lackschutzfolien, die vor Steinschlag schützen, für Motorhauben, Heckschweller etc. Sie weisen bessere Luftströmungswerte z.B. bei Windrädern auf und sind EN 455452 zertifiziert. Zudem dient ein Papierliner zur Unterstützung der Schneid- und Stanzfähigkeit.
Stärken
Abriebfester Schutzfilm mit einem druckempfindliche Klebstoff|| Abriebfester Schutzfilm mit einem druckempfindliche Klebstoff;Schutz von industriellen Oberflächen vor Schäden durch Abrieb, Kratzer, Erosion, UV-Strahlung und kleinere Stößen|| Schutz von industriellen Oberflächen vor Schäden durch Abrieb, Kratzer, Erosion, UV-Strahlung und kleinere Stößen;Robust|| Robust;Transparent|| Transparent;Langlebig|| Langlebig;Flexible und gute Anpassungsfähigkeit an 3-dimensional geformte Oberflächen|| Flexible und gute Anpassungsfähigkeit an 3-dimensional geformte Oberflächen;Einfache Applikation|| Einfache Applikation
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1219,2 mm |
|---|---|
| Länge | 32,918 m |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.838,63 € exkl. MwSt.
/ Rolle
3.377,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
