Schutzband Tesa 4848 100M 125MM TRANSPARENT, Länge: 100 m | Breite: 125 mm | Farbe: Farblos
tesa® 4848 PV1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:4848 100M 125MM TRANSPARENT
Rubix:1174800
Hersteller:04848-00003-01
EAN:4042448009685

Dokumente
Produktdetails : 04848-00003-01 Tesa Oberflächenschutzfolie - 125mm x 100m - transparent
Der tesa® 4848 PV1 Schutzfilm ist eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für den temporären Oberflächenschutz in verschiedenen industriellen und professionellen Umgebungen. Mit seinem PE-Folienträger und der hochwertigen Acrylat-Klebmasse bietet er eine optimale Haftung und lässt sich dennoch mühelos und rückstandsfrei entfernen.
Eigenschaften:
Der Schutzfilm tesa® 4848 PV1 wurde speziell entwickelt, um Oberflächen wirksam vor Lack, Kratzern, Staub und Verschmutzungen zu schützen. Dank seiner Acrylat-Klebmasse haftet er sicher auf einer Vielzahl von Untergründen. Der PE-Folienträger sorgt für eine exzellente Anpassungsfähigkeit sowie eine mechanische Festigkeit, die den hohen Anforderungen in Industrie und Handwerk gerecht wird. Darüber hinaus ermöglicht der Film eine einfache und saubere Entfernung, ohne die behandelten Oberflächen zu beschädigen. Der tesa® 4848 PV1 zeichnet sich durch eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit aus und kann bis zu 4 Wochen nach der Applikation rückstandsfrei entfernt werden.
Bei Außenanwendungen ist jedoch eine sorgfältige Prüfung des Substrats erforderlich, da feuchte oder gealterte Oberflächen, insbesondere aus PVC oder Metall, das Risiko von Kleberückständen erhöhen können.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: PE-Folie
• Klebstofftyp: Acrylat
• Gesamtdicke: 48 µm
• Reißdehnung: 200 %
• Reißkraft: 12 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 0,8 N/cm
• Rückstandsfrei entfernbar: Ja
• Temporärer Oberflächenschutz: Ja
• Geeignet für empfindliche Oberflächen: Ja
• Hohe Anpassungsfähigkeit: Ja
Markeninformationen:
Seit über 125 Jahren gehört tesa® zu den weltweit führenden Herstellern von Klebelösungen und Schutzfolien. In mehr als 100 Ländern vertreten, bietet tesa® innovative und leistungsstarke Produkte für Industrie, Bauwesen und Handwerk an. Das Unternehmen engagiert sich konsequent für nachhaltige Entwicklung und investiert fortlaufend in Forschung und Entwicklung, um umweltfreundliche und effiziente Lösungen bereitzustellen.
Eigenschaften:
Der Schutzfilm tesa® 4848 PV1 wurde speziell entwickelt, um Oberflächen wirksam vor Lack, Kratzern, Staub und Verschmutzungen zu schützen. Dank seiner Acrylat-Klebmasse haftet er sicher auf einer Vielzahl von Untergründen. Der PE-Folienträger sorgt für eine exzellente Anpassungsfähigkeit sowie eine mechanische Festigkeit, die den hohen Anforderungen in Industrie und Handwerk gerecht wird. Darüber hinaus ermöglicht der Film eine einfache und saubere Entfernung, ohne die behandelten Oberflächen zu beschädigen. Der tesa® 4848 PV1 zeichnet sich durch eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit aus und kann bis zu 4 Wochen nach der Applikation rückstandsfrei entfernt werden.
Bei Außenanwendungen ist jedoch eine sorgfältige Prüfung des Substrats erforderlich, da feuchte oder gealterte Oberflächen, insbesondere aus PVC oder Metall, das Risiko von Kleberückständen erhöhen können.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: PE-Folie
• Klebstofftyp: Acrylat
• Gesamtdicke: 48 µm
• Reißdehnung: 200 %
• Reißkraft: 12 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 0,8 N/cm
• Rückstandsfrei entfernbar: Ja
• Temporärer Oberflächenschutz: Ja
• Geeignet für empfindliche Oberflächen: Ja
• Hohe Anpassungsfähigkeit: Ja
Markeninformationen:
Seit über 125 Jahren gehört tesa® zu den weltweit führenden Herstellern von Klebelösungen und Schutzfolien. In mehr als 100 Ländern vertreten, bietet tesa® innovative und leistungsstarke Produkte für Industrie, Bauwesen und Handwerk an. Das Unternehmen engagiert sich konsequent für nachhaltige Entwicklung und investiert fortlaufend in Forschung und Entwicklung, um umweltfreundliche und effiziente Lösungen bereitzustellen.
Stärken
• Effektiver Schutz vor Kratzern und Staub
• Sauberes und einfaches Entfernen ohne Rückstände
• Hervorragende Anpassung an unebene Oberflächen
• Hohe Reißfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
• Geeignet für temporäre Anwendungen auf sensiblen Oberflächen
• Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
• Sauberes und einfaches Entfernen ohne Rückstände
• Hervorragende Anpassung an unebene Oberflächen
• Hohe Reißfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
• Geeignet für temporäre Anwendungen auf sensiblen Oberflächen
• Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendungen
Der selbstklebende Schutzfilm tesa® 4848 PV1 eignet sich optimal für vielseitige Einsatzzwecke:
• Temporärer Schutz von Oberflächen bei industriellen Arbeiten
• Abdeckung und Schadensprävention in Werkstätten
• Schutz empfindlicher Oberflächen vor Staub und Kratzern
• Einsatz im Bauwesen zum Schutz von Belägen und Baumaterialien
• Anwendung in der Automobilindustrie zum Schutz von Bauteilen während Lagerung und Transport
• Temporäre Abdeckung von Glasflächen und empfindlichen Materialien
• Oberflächenschutz bei Fertigungs- und Montageprozessen
• Temporärer Schutz von Oberflächen bei industriellen Arbeiten
• Abdeckung und Schadensprävention in Werkstätten
• Schutz empfindlicher Oberflächen vor Staub und Kratzern
• Einsatz im Bauwesen zum Schutz von Belägen und Baumaterialien
• Anwendung in der Automobilindustrie zum Schutz von Bauteilen während Lagerung und Transport
• Temporäre Abdeckung von Glasflächen und empfindlichen Materialien
• Oberflächenschutz bei Fertigungs- und Montageprozessen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9249,16 g |
|---|---|
| Breite | 125 mm |
| Länge | 100 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | pe-folie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,56 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
330,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen